Referenties
Spartex:RIVTR6X40AL
Rubix:08298049
Fabrikant:000660.74000.0060.040
EAN:4043952133460

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 6X40MM
Halfronde klinknagels 6X40 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 6x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,30 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 36,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm
