SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X35
Klinkschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:92882204535
Rubix:A0833859
Fabrikant:928822045 35
EAN:4043377252708


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X35
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9288 TORX 4,5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen