Referenties
Klüber Lubrication:0042130037
Rubix:07401998
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH EL 42-32 - BLIK 1 KG
Klübersynth EL 42-32 is een dynamisch licht, volledig synthetisch smeervet. Het gebruikstemperatuurbereik is ongeveer -50 °C tot 150 °C. In tegenstelling tot conventionele vetten, wordt Klübersynth EL 42-32 niet stroperig bij thermische belasting en wordt de stroomlimiet niet verhoogd. Dit vet wordt daarentegen een beetje zachter, waardoor de hoeveelheid slijtagedeeltjes en stof die ontstaat bij een stroperig smeermiddel, beperkt blijft. Een adequate smering wordt gewaarborgd voor een langere periode. De goede bestendigheid van het product tegen veroudering en de uitstekende bescherming tegen corrosie en slijtage, maken het tot een ideaal smeermiddel voor langdurige en levenslange smering. Machineonderdelen gesmeerd met Klübersynth EL 42-32 bereiken een zeer laag aanloop- en bedrijfskoppel, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Sterke punten
• Breed gebruikstemperatuurbereik voor een verscheidenheid van toepassingen
• Uitstekende belastingscapaciteit
• Laag aanloopkoppel, zelfs bij lage temperaturen
• Betrouwbare smering, zelfs bij hoge temperaturen, aangezien het product niet stroperig wordt
• Uitstekende belastingscapaciteit
• Laag aanloopkoppel, zelfs bij lage temperaturen
• Betrouwbare smering, zelfs bij hoge temperaturen, aangezien het product niet stroperig wordt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,08 excl. BTW
/ stuk
€ 482,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
