KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO ZWART MT L
KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:KNAPP SANTO ZWART MT L
Rubix:35227906
Fabrikant:KNAPP-1209761

Productdetails : KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO ZWART MT L
Softshell jacket
94% polyester / 6% elastaan
310 gr/m²
3 laags softshell
modern fit met opstaande kraag
mouw met klitteband verstelbare manchetten
2 steekzakken en mouwzak met YKK rits
winddicht
ademend
waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
