KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM DAMES ZWART MT XL
KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM DAMES ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:KNAPP STOCKHOLM DAMES ZWART MT XL
Rubix:35227930
Fabrikant:KNAPP-1227502

Productdetails : KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM DAMES ZWART MT XL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3-laags softshell, gewatteerd, ladies fit met opstaande kraag, mouw met klitteband verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en verstelbare onderzijde middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,71 excl. BTW
/ stuk
€ 96,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
