MITUTOYO DIGIMATIC IP65 0-4" 293-961-30
Koelvloeistofbestendige micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-961-30
Rubix:1799107066
EAN:4946368673196



Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGIMATIC IP65 0-4" 293-961-30
Sterke punten
•Oliebestendig materiaal gebruikt voor alle kunststof onderdelen
Uitstekende weerstand tegen water en stof waardoor deze micrometer kan worden gebruikt bij bewerkingen met spattende koelvloeistof
Uitstekende weerstand tegen water en stof waardoor deze micrometer kan worden gebruikt bij bewerkingen met spattende koelvloeistof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 101,6 mm |
| Uitgang data | ja |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.643,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.988,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen