Referenties
Bosch:Case for PRO PC Plus Hole Saws (2608483157)
Rubix:A0748639
Fabrikant:2608483157
EAN:6949509241863



Productdetails : BOSCH LEGE KOFFER INDIVIDUELE UITRUSTING 60 2608483157
De koffer voor het opbergen van PRO PC Plus-gatenzagen is gemaakt van stevig kunststof. U kunt hem gebruiken om een selectie gatenzagen met een zaagdiepte van minder dan 45 mm of tot 60 mm veilig in op te bergen
Heb je een koffer nodig om je gatzagen veilig en overzichtelijk in op te bergen? We hebben de koffer voor het opbergen van PRO PC Plus gatzagen ontworpen voor professionals die gatzagen gebruiken en hun gatzaagsets handig willen opbergen.
Sterke punten
•Gatzaagbladen gemakkelijk opbergen
Voor gebruik met de Bosch Power Change Plus snelwisselhouder: biedt nauwkeurigheid en robuustheid
Voor gebruik met de Bosch Power Change Plus snelwisselhouder: biedt nauwkeurigheid en robuustheid
Toepassingen
Gatenzagen opbergen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | stevig plastic |
| Kleur | kleurloos |
| Type | koffer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,63 excl. BTW
/ stuk
€ 43,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen