Referenties
FAG:22319-E1-XL-K-C4
Rubix:03038719
Fabrikant:0190063570040
EAN:4026677870773

Productdetails : FAG 22319 E1/XL/K/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van het merk FAG is ontworpen om zware belastingen op te nemen en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren. Dankzij de X-life technologie en de robuuste constructie biedt het betrouwbaarheid en hoge prestaties. Het is ideaal voor vaste montages en combineert een hoge belastingscapaciteit, schokbestendigheid en stabiele werking bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van twee rijen sferische rollen en zorgt voor een uitstekende verdeling van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De kooi van staalplaat maakt het geschikt voor continue rotatie en dynamische belastingen. De conische boring (verhouding 1:12) maakt een nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk, wat de levensduur en precisie ten goede komt. Het E1-ontwerp zonder centrale schouders optimaliseert de belastingscapaciteit. De C4 radiale speling helpt de thermische uitzettingen te controleren en vermindert het risico op oververhitting, zelfs bij hoge toerentallen. De X-life afwerking verbetert het uithoudingsvermogen door de interne wrijving te verminderen en de contactoppervlakken te verbeteren.
Onderhoud:
Dit lager wordt ongesmeerd geleverd en moet afhankelijk van de toepassing worden ingevet of geolied. De drie smeergaten en smeergroef vergemakkelijken nasmering tijdens bedrijf. Regelmatige smering is essentieel, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Het open ontwerp maakt visuele inspecties eenvoudig. Bij onderhoud is het schoonhouden cruciaal. Reinig het lagerhuis en de omliggende componenten vóór het aanbrengen van het smeermiddel. Dankzij de X-life technologie wordt de circulatie van het vet verbeterd, warmteontwikkeling beperkt en het onderhoudsinterval verlengd.
Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht: het heeft geen afdichtingen en geen ingebouwde bescherming. Hierdoor is het gevoeliger voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit nadeel wordt gecompenseerd door gemakkelijke nasmering en directe visuele inspectie. In verontreinigde omgevingen is een schoon lagerhuis essentieel om de prestaties te behouden
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan een eeuw een belangrijke speler in de lagerindustrie. Het merk is wereldwijd aanwezig in meer dan 50 landen en biedt innovatieve oplossingen voor de industrie. FAG staat bekend om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van zijn producten en ontwikkelt hoogprecisielagers met geavanceerde technologieën zoals X-life.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit;
- Bestand tegen uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Eenvoudige nasmering dankzij open ontwerp en smeergaten;
- Minder interne wrijving dankzij de X-life technologie;
- Kooi van staalplaat: goede werking bij schokken en hoge toerentallen;
- Conische boring voor gecontroleerde interne speling;
- Verlengde levensduur, zelfs in zware omstandigheden..
Toepassingen:
Dit tonlager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen zoals reductoren, transportbanden, ventilatoren, pompen of compressoren. Het is ideaal voor sectoren zoals de productie, materiaalverwerking, hef- en transportsystemen en de landbouw. De constructie garandeert betrouwbare werking, zelfs bij uitlijnfouten of wisselende belastingen (trillingen, onbalans, schokken, enz.).
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van twee rijen sferische rollen en zorgt voor een uitstekende verdeling van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De kooi van staalplaat maakt het geschikt voor continue rotatie en dynamische belastingen. De conische boring (verhouding 1:12) maakt een nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk, wat de levensduur en precisie ten goede komt. Het E1-ontwerp zonder centrale schouders optimaliseert de belastingscapaciteit. De C4 radiale speling helpt de thermische uitzettingen te controleren en vermindert het risico op oververhitting, zelfs bij hoge toerentallen. De X-life afwerking verbetert het uithoudingsvermogen door de interne wrijving te verminderen en de contactoppervlakken te verbeteren.
Onderhoud:
Dit lager wordt ongesmeerd geleverd en moet afhankelijk van de toepassing worden ingevet of geolied. De drie smeergaten en smeergroef vergemakkelijken nasmering tijdens bedrijf. Regelmatige smering is essentieel, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Het open ontwerp maakt visuele inspecties eenvoudig. Bij onderhoud is het schoonhouden cruciaal. Reinig het lagerhuis en de omliggende componenten vóór het aanbrengen van het smeermiddel. Dankzij de X-life technologie wordt de circulatie van het vet verbeterd, warmteontwikkeling beperkt en het onderhoudsinterval verlengd.
Afdichting:
Dit lager is niet afgedicht: het heeft geen afdichtingen en geen ingebouwde bescherming. Hierdoor is het gevoeliger voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit nadeel wordt gecompenseerd door gemakkelijke nasmering en directe visuele inspectie. In verontreinigde omgevingen is een schoon lagerhuis essentieel om de prestaties te behouden
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan een eeuw een belangrijke speler in de lagerindustrie. Het merk is wereldwijd aanwezig in meer dan 50 landen en biedt innovatieve oplossingen voor de industrie. FAG staat bekend om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van zijn producten en ontwikkelt hoogprecisielagers met geavanceerde technologieën zoals X-life.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit;
- Bestand tegen uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Eenvoudige nasmering dankzij open ontwerp en smeergaten;
- Minder interne wrijving dankzij de X-life technologie;
- Kooi van staalplaat: goede werking bij schokken en hoge toerentallen;
- Conische boring voor gecontroleerde interne speling;
- Verlengde levensduur, zelfs in zware omstandigheden..
Toepassingen:
Dit tonlager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen zoals reductoren, transportbanden, ventilatoren, pompen of compressoren. Het is ideaal voor sectoren zoals de productie, materiaalverwerking, hef- en transportsystemen en de landbouw. De constructie garandeert betrouwbare werking, zelfs bij uitlijnfouten of wisselende belastingen (trillingen, onbalans, schokken, enz.).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 9360 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 3700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 700000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 670000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 683,67 excl. BTW
/ stuk
€ 827,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
