Referenties
FAG:23028-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:03031998
Fabrikant:0190249590030
EAN:4026677827746

Productdetails : FAG 23028 E1A/XL/K/M/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Tonlagers bieden een mechanisch geoptimaliseerde oplossing voor toepassingen die worden blootgesteld aan multiaxiale belastingen en dynamische uitlijnfouten. Dankzij de dubbele rij sferische rollen kunnen ze doorbuigingen van de as compenseren, terwijl ze tegelijkertijd hoge radiale en bilaterale axiale belastingen opnemen.
Kenmerken:
Dit FAG-model is uitgerust met een massieve messing kooi die structurele robuustheid en thermische weerstand biedt voor intensief gebruik. De conische boring van 1:12 in combinatie met de C3 verhoogde radiale speling maakt een verstelbare montage op een conische as of via een spanhuls mogelijk, wat een precieze afstelling van de radiale speling en een strakke passing van de binnenring garandeert. De E1A-constructie, zonder centrale schouders en voorzien van twee zijschouders op de binnenring, bevordert een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een betrouwbare axiale geleiding. Het X-life-label van Schaeffler staat garant voor een verbeterde oppervlakkwaliteit van de loopbanen, wat resulteert in een langere vermoeiingslevensduur en betere prestaties onder wisselende belastingen. Dit tonlager is ontworpen voor hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling en energieverlies.
Onderhoud:
De open configuratie maakt directe inspectie van de loopbanen en interne componenten mogelijk. Drie smeergaten en een smeergroef op de buitenring maken nasmering tijdens bedrijf mogelijk, mits de montageruimte hiervoor geschikt is. De keuze van het smeermiddel (vet of olie) hangt af van de thermische, dynamische en omgevingsbelastingen. Tijdens het onderhoud moet bijzondere aandacht worden besteed aan het reinigen van het lagerhuis en de interfaces om verontreiniging door deeltjes te voorkomen. De messing kooi behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C bij continu bedrijf, op voorwaarde dat het gebruikte smeermiddel compatibel is.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met afdichtingen, wat zorgt voor een lage rolweerstand, hoge toerentalcapaciteit en efficiënte warmteafvoer. Deze open configuratie vereist echter een strikt gecontroleerde werkomgeving. Door de afwezigheid van inwendige afdichtingsbarrières is het lager gevoeliger voor vervuiling door schurende stof, vloeistoffen of vocht. Het is daarom aanbevolen om externe beschermsystemen te voorzien, zoals beschermkappen, radiale afdichtingen of labyrintafdichtingen.
Merkinformatie:
FAG is een historisch merk van de Schaeffler groep en staat bekend om zijn expertise op het gebied van tribologie en lagertechniek. Met meer dan 130 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige oplossingen voor de industrie, de luchtvaart en de auto-industrie. Het X-life label staat voor hogere kwaliteitsnormen, die tot uiting komen in een langere levensduur, een hogere energie-efficiëntie en een superieure bedrijfsprecisie.
Belangrijkste Voordelen:
- E1A-geometrie zonder centrale schouders, met zijschouders: verhoogde axiale stabiliteit;
- X-life technologie: geoptimaliseerde contactmicrogeometrie en verminderde Hertz-spanningen;
- Messing kooi met hoge weerstand: mechanische, thermische weerstand tot 200 °C;
- Conische boring van 1:12: nauwkeurige afstelling van de speling en geschikt voor montage via spanhuls;
- Ingebouwd nasmeersysteem voor onderhoud zonder demontage;
- Betrouwbare werking in continubedrijf met hoge mechanische belasting.
Toepassingen:
Dit lager is bestemd voor mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge belastingen, constante toerentallen en uitlijningsfouten: industriële reductoren, secundaire transmissieassen, afwikkelinstallaties, spiltoepassingen in werktuigmachines of materiaalverwerkingsunits. Het past perfect in complexe kinematische ketens onder zware thermomechanische omstandigheden en garandeert operationele stabiliteit en structurele duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit FAG-model is uitgerust met een massieve messing kooi die structurele robuustheid en thermische weerstand biedt voor intensief gebruik. De conische boring van 1:12 in combinatie met de C3 verhoogde radiale speling maakt een verstelbare montage op een conische as of via een spanhuls mogelijk, wat een precieze afstelling van de radiale speling en een strakke passing van de binnenring garandeert. De E1A-constructie, zonder centrale schouders en voorzien van twee zijschouders op de binnenring, bevordert een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een betrouwbare axiale geleiding. Het X-life-label van Schaeffler staat garant voor een verbeterde oppervlakkwaliteit van de loopbanen, wat resulteert in een langere vermoeiingslevensduur en betere prestaties onder wisselende belastingen. Dit tonlager is ontworpen voor hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling en energieverlies.
Onderhoud:
De open configuratie maakt directe inspectie van de loopbanen en interne componenten mogelijk. Drie smeergaten en een smeergroef op de buitenring maken nasmering tijdens bedrijf mogelijk, mits de montageruimte hiervoor geschikt is. De keuze van het smeermiddel (vet of olie) hangt af van de thermische, dynamische en omgevingsbelastingen. Tijdens het onderhoud moet bijzondere aandacht worden besteed aan het reinigen van het lagerhuis en de interfaces om verontreiniging door deeltjes te voorkomen. De messing kooi behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C bij continu bedrijf, op voorwaarde dat het gebruikte smeermiddel compatibel is.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met afdichtingen, wat zorgt voor een lage rolweerstand, hoge toerentalcapaciteit en efficiënte warmteafvoer. Deze open configuratie vereist echter een strikt gecontroleerde werkomgeving. Door de afwezigheid van inwendige afdichtingsbarrières is het lager gevoeliger voor vervuiling door schurende stof, vloeistoffen of vocht. Het is daarom aanbevolen om externe beschermsystemen te voorzien, zoals beschermkappen, radiale afdichtingen of labyrintafdichtingen.
Merkinformatie:
FAG is een historisch merk van de Schaeffler groep en staat bekend om zijn expertise op het gebied van tribologie en lagertechniek. Met meer dan 130 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige oplossingen voor de industrie, de luchtvaart en de auto-industrie. Het X-life label staat voor hogere kwaliteitsnormen, die tot uiting komen in een langere levensduur, een hogere energie-efficiëntie en een superieure bedrijfsprecisie.
Belangrijkste Voordelen:
- E1A-geometrie zonder centrale schouders, met zijschouders: verhoogde axiale stabiliteit;
- X-life technologie: geoptimaliseerde contactmicrogeometrie en verminderde Hertz-spanningen;
- Messing kooi met hoge weerstand: mechanische, thermische weerstand tot 200 °C;
- Conische boring van 1:12: nauwkeurige afstelling van de speling en geschikt voor montage via spanhuls;
- Ingebouwd nasmeersysteem voor onderhoud zonder demontage;
- Betrouwbare werking in continubedrijf met hoge mechanische belasting.
Toepassingen:
Dit lager is bestemd voor mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge belastingen, constante toerentallen en uitlijningsfouten: industriële reductoren, secundaire transmissieassen, afwikkelinstallaties, spiltoepassingen in werktuigmachines of materiaalverwerkingsunits. Het past perfect in complexe kinematische ketens onder zware thermomechanische omstandigheden en garandeert operationele stabiliteit en structurele duurzaamheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 6100 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2390 rpm |
| Grenstoerental | 3450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 570000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 744,56 excl. BTW
/ stuk
€ 900,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
