Referenties
FAG:23130-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:03032244
Fabrikant:0190066750030
EAN:4026677872043

Productdetails : FAG 23130 E1/XL/K/TVPB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-tonlager is ontworpen om lang mee te gaan en absorbeert uitlijningsfouten, terwijl het bestand is tegen zware belastingen. De X-life technologie zorgt voor een soepele, betrouwbare werking, zelfs bij hoge toerentallen. Deze hoogwaardige oplossing is ideaal voor zware toepassingen.
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van een lichtgewicht kooi van glasvezelversterkt polyamide PA66, geleid door de binnenring, wat zorgt voor een soepele, stille werking. Dankzij de interne geometrie zonder centrale schouders (E1) heeft het een veel hogere radiale belastingscapaciteit, terwijl het effectief axiale belastingen in beide richtingen opneemt. De conische boring maakt een nauwkeurige passing mogelijk bij montage via een spanhuls of op een conische as en garandeert een optimale afstelling van de interne radiale speling (C3 onbelast). De X-life technologie verbetert de oppervlakteafwerking en belastingverdeling, waardoor de prestaties en de levensduur van het lager worden verhoogd. Het open ontwerp maakt hoge toerentallen mogelijk met behoud van een uitstekende thermische stabiliteit tot +120 °C continu.
Onderhoud:
Dit tonlager moet regelmatig nagesmeerd worden om een lange levensduur te garanderen. Het heeft een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor een efficiënte nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt de afvoer van onzuiverheden. Het is essentieel om de omgeving strikt schoon te houden tijdens onderhoudswerkzaamheden, vooral in verontreinigde omstandigheden. De gebruikstemperaturen moeten tussen -30 °C en +120 °C blijven, met mogelijke pieken tot +150 °C voor korte perioden, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Periodieke controles van de temperatuur, trillingen en speling moeten worden uitgevoerd om fouten op te sporen en snel te kunnen reageren.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit open ontwerp biedt echter een aantal voordelen: eenvoudigere visuele inspectie, minder wrijving en nasmering zonder demontage. Het wordt aanbevolen om het lager te installeren in een schone omgeving of met geschikte externe bescherming. Bij blootstelling aan verontreinigingen is rigoureus onderhoud essentieel om de lagerprestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan 130 jaar een wereldleider op het gebied van industriële lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en ontwikkelt robuuste, innovatieve oplossingen voor industriële toepassingen, de auto-industrie en de luchtvaart. Met de X-life serie combineert FAG technologische expertise met duurzame prestaties en operationele betrouwbaarheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerde interne geometrie (E1);
- X-life technologie: langere levensduur en betere weerstand tegen belastingen;
- Lichtgewicht, stille polyamidekooi voor hoge toerentallen;
- Conische boring voor nauwkeurige, instelbare montage;
- Drie smeergaten voor eenvoudig nasmeren zonder demontage;
- Hittebestendig tot 120 °C continu en tot 150 °C voor korte periodes;
- Stabiele werking, zelfs bij gecombineerde belastingen of hoge toerentallen;
- Laag geluidsniveau, ideaal voor trillingsgevoelige omgevingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is perfect geschikt voor industriële apparatuur die continu wordt belast. Het wordt vaak gebruikt in schroef- of roterende compressoren, industriële ventilatoren, vloeistofpompen, reductoren of hulpturbines. Het wordt ook toegepast in waterbehandelingssystemen, airconditioning (HVAC) en papier-, kunststof- en textielproductiemachines. Het vermogen om uitlijningsfouten te verdragen en de robuustheid maken het een betrouwbare keuze voor installaties die onderhevig zijn aan zware belastingen en variabele thermische omstandigheden.
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van een lichtgewicht kooi van glasvezelversterkt polyamide PA66, geleid door de binnenring, wat zorgt voor een soepele, stille werking. Dankzij de interne geometrie zonder centrale schouders (E1) heeft het een veel hogere radiale belastingscapaciteit, terwijl het effectief axiale belastingen in beide richtingen opneemt. De conische boring maakt een nauwkeurige passing mogelijk bij montage via een spanhuls of op een conische as en garandeert een optimale afstelling van de interne radiale speling (C3 onbelast). De X-life technologie verbetert de oppervlakteafwerking en belastingverdeling, waardoor de prestaties en de levensduur van het lager worden verhoogd. Het open ontwerp maakt hoge toerentallen mogelijk met behoud van een uitstekende thermische stabiliteit tot +120 °C continu.
Onderhoud:
Dit tonlager moet regelmatig nagesmeerd worden om een lange levensduur te garanderen. Het heeft een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor een efficiënte nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt de afvoer van onzuiverheden. Het is essentieel om de omgeving strikt schoon te houden tijdens onderhoudswerkzaamheden, vooral in verontreinigde omstandigheden. De gebruikstemperaturen moeten tussen -30 °C en +120 °C blijven, met mogelijke pieken tot +150 °C voor korte perioden, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Periodieke controles van de temperatuur, trillingen en speling moeten worden uitgevoerd om fouten op te sporen en snel te kunnen reageren.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaarder is voor verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit open ontwerp biedt echter een aantal voordelen: eenvoudigere visuele inspectie, minder wrijving en nasmering zonder demontage. Het wordt aanbevolen om het lager te installeren in een schone omgeving of met geschikte externe bescherming. Bij blootstelling aan verontreinigingen is rigoureus onderhoud essentieel om de lagerprestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan 130 jaar een wereldleider op het gebied van industriële lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en ontwikkelt robuuste, innovatieve oplossingen voor industriële toepassingen, de auto-industrie en de luchtvaart. Met de X-life serie combineert FAG technologische expertise met duurzame prestaties en operationele betrouwbaarheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerde interne geometrie (E1);
- X-life technologie: langere levensduur en betere weerstand tegen belastingen;
- Lichtgewicht, stille polyamidekooi voor hoge toerentallen;
- Conische boring voor nauwkeurige, instelbare montage;
- Drie smeergaten voor eenvoudig nasmeren zonder demontage;
- Hittebestendig tot 120 °C continu en tot 150 °C voor korte periodes;
- Stabiele werking, zelfs bij gecombineerde belastingen of hoge toerentallen;
- Laag geluidsniveau, ideaal voor trillingsgevoelige omgevingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is perfect geschikt voor industriële apparatuur die continu wordt belast. Het wordt vaak gebruikt in schroef- of roterende compressoren, industriële ventilatoren, vloeistofpompen, reductoren of hulpturbines. Het wordt ook toegepast in waterbehandelingssystemen, airconditioning (HVAC) en papier-, kunststof- en textielproductiemachines. Het vermogen om uitlijningsfouten te verdragen en de robuustheid maken het een betrouwbare keuze voor installaties die onderhevig zijn aan zware belastingen en variabele thermische omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 15000 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1720 rpm |
| Grenstoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1330000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1000000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.174,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.421,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
