FAG 23132 E1/XL/K/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 231..-E1-K

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23132-E1-XL-K-TVPB-C4
Rubix:03038778
Fabrikant:0190316100040
EAN:4026677872159
FAG 23132 E1/XL/K/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23132 E1/XL/K/TVPB/C4 TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is ontworpen voor de meest veeleisende industriële toepassingen. De robuuste constructie met twee rijen symmetrische rollen zorgt voor een uitstekende zelfinstellende werking, wat ideaal is om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren. Het is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, een open ontwerp zonder afdichtingen en een conische boring, wat zorgt voor hoge montageflexibiliteit. Dankzij de verhoogde radiale speling en het nasmeersysteem levert dit lager optimale prestaties, zelfs in zware omgevingen.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager onderscheidt zich door de E1-geometrie zonder centrale schouders, wat de verdeling van belastingen verbetert en de radiale belastingscapaciteit verhoogt. De versterkte polyamidekooi zorgt voor uitstekende prestaties bij hoge toerentallen en een lage interne wrijving. De C4 radiale speling biedt een effectieve compensatie van thermische uitzettingen en voorkomt oververhitting bij intensief gebruik. Dankzij de X-life afwerking zijn de contactoppervlakken geoptimaliseerd, wat resulteert in een soepelere, stillere werking en een langere levensduur, zelfs bij continue belastingen. Dit tweerijige tonlager is ontworpen voor extreme omstandigheden waar robuustheid essentieel is.

Onderhoud:
Dit lager is ontworpen met een open ontwerp, zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het gevoelig is voor verontreinigingen zoals stof, vaste deeltjes en vocht. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring, waardoor het smeermiddel gelijkmatig wordt verdeeld en onzuiverheden gemakkelijker kunnen worden afgevoerd. Regelmatige nasmering wordt aanbevolen, vooral in blootgestelde omgevingen. De constructie maakt een snelle visuele inspectie en vereenvoudigd onderhoud mogelijk. Een perfect schoonhouden is essentieel om de prestaties te handhaven. In geval van verontreiniging wordt het aanbevolen om het lagerhuis en de externe oppervlakken zorgvuldig te reinigen vóór nasmering. Dankzij de X-life technologie wordt de levensduur verlengd en wordt de onderhoudsfrequentie verlaagd, wat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid bij intensief gebruik.

Afdichting:
Met het open ontwerp heeft dit lager geen ingebouwde afdichtingen. Het is daarom blootgesteld aan stof, vocht en spatten. De aanwezigheid van een actief nasmeersysteem zorgt echter voor een dynamische barrière tegen verontreinigingen. Deze oplossing zorgt ook voor snelle inspectie en eenvoudig onderhoud. Om de levensduur te verlengen, is het raadzaam om het lager te gebruiken in een schone omgeving of met geschikte externe bescherming.

Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lageroplossingen. Met zijn ongeëvenaarde expertise en voortdurende streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid scala aan producten voor de meest veeleisende behoeften van de industrie.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as te compenseren
- Polyamidekooi vermindert wrijving en trillingen
- Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingen
- Stille werking dankzij de X-life afwerking
- C4 radiale speling voor verbeterde thermische tolerantie
- Efficiënt nasmeersysteem tijdens gebruik

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor industriële compressoren, ventilatoren, pompen voor continue stroming, hulpturbines en standaardreductoren. Het is geschikt voor een groot aantal sectoren, waaronder waterbehandeling, industriële airconditioning, materiaalverwerking (papier, kunststof, textiel) en geautomatiseerde mechanische transmissiesystemen. Door de robuustheid en flexibiliteit is dit lager de voorkeurskeuze voor configuraties die onderhevig zijn aan variabele belastingen en hoge toerentallen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x270x270 mm
Logistiek gewicht19000 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte86 mm
Type lagerspelingc4
Kokerpolyamide
Afdichtingopen
Referentietoerental1560 rpm
Grenstoerental2490 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1550000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1160000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.447,95 excl. BTW
/ stuk
1.752,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen