Referenties
FAG:23936-S-K-MB
Rubix:A0774590
Fabrikant:0190415940000
EAN:4012801193757

Productdetails : FAG 23936 S/K/MB TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 239. . -K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Sferische rollagers 239...-K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7700 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1850 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 840000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 445000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.513,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.831,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
