FAG 23952 MB TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 239

Zie technische informatie

Referenties

FAG:23952-MB
Rubix:03032590
Fabrikant:0190420510000
EAN:4012801193856
FAG 23952 MB TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23952 MB TONLAGER TWEERIJIG


Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
Dit tonlager van FAG onderscheidt zich door het zelfinstellende vermogen en de weerstand tegen zware belastingen. Dankzij twee rijen symmetrische rollen en de massieve messing kooi biedt het een uitstekende mechanische robuustheid. Dit open model met cilindrische boring is voorzien van een nasmeersysteem dat zorgt voor een betrouwbare, continue werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is ontworpen voor toepassingen met hoge mechanische belastingen. Het open ontwerp vermindert de rolweerstand, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder oververhitting. De standaard radiale speling biedt een goed compromis tussen stevigheid en tolerantie voor thermische variaties. De messing kooien zijn bestand tegen hitte, trillingen en schokken, waardoor ze een duurzame oplossing bieden voor intensief gebruik. De assemblage is ontworpen om uitlijnfouten of structurele doorbuigingen van de as effectief te compenseren.

Onderhoud:
Dit lager is niet afgedicht, wat betekent dat extra aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van de gebruiksomgeving. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor het lager tijdens bedrijf direct kan worden nagesmeerd. Periodieke nasmering wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen.

Afdichting:
Het open ontwerp van dit product vergemakkelijkt de visuele inspectie en het onderhoud, maar beschermt het lager niet tegen verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen betekent dat het product in relatief schone omstandigheden moet worden gebruikt of dat er extra afdichtingen in de assemblage moeten worden aangebracht. Het nasmeersysteem houdt echter een effectieve smeermiddelbarrière in stand en verlengt de levensduur van het lager, zelfs in aanwezigheid van fijne deeltjes.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een erkende wereldspeler op het gebied van precisietechniek en lagertechnologieën. Met zijn expertise van meer dan een eeuw biedt het bedrijf innovatieve oplossingen voor de industrie, energiesector en mobiliteit. Producten van FAG combineren betrouwbaarheid, prestaties en duurzaamheid en voldoen aan de hoogste eisen in complexe industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit
- Zelfinstellend vermogen in geval van uitlijnfouten of doorbuiging
- Massieve messing kooi: uitstekende thermische en mechanische weerstand
- Werking op hoge snelheid met lage warmteontwikkeling
- Nasmering tijdens bedrijf mogelijk via ingebouwd apparaat
- Geschikt voor omgevingen met hoge thermische belastingen of trillingsbelastingen

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor reductoren met constante snelheid, secundaire assen, industriële transportbanden en lagers van werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in pompen, turbines en continue procesinstallaties. Het voldoet aan de eisen van de verwerkende industrie, vloeistofverwerking, interne logistiek en duurzame mechanische productie met continu, hoog toerental.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x360x360 mm
Logistiek gewicht24036 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte75 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental1190 rpm
Grenstoerental2100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1940000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr940000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 2.544,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.078,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen