FAG 22228 E1A/XL/K/M TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:22228-E1A-XL-K-M
Rubix:03031572
Fabrikant:0190178390000
EAN:4026677851291
FAG 22228 E1A/XL/K/M TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22228 E1A/XL/K/M TONLAGER TWEERIJIG


Tonlagers zijn ontworpen om betrouwbaarheid, flexibiliteit en prestaties te leveren voor zware industriële toepassingen. Dankzij twee rijen zelfinstellende rollen kunnen ze uitlijnfouten compenseren en hoge radiale en axiale belastingen opnemen. Het robuuste, vaak open ontwerp zorgt voor een soepele rotatie, vereenvoudigd onderhoud en uitstekende continue werking, zelfs onder zware omstandigheden.

Kenmerken:
Dit tonlager van FAG bestaat uit twee rijen zelfinstellende rollen en biedt een hoge tolerantie voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Het heeft een conische boring 1:12, geschikt voor montage op een conische as of via een spanhuls. De massieve messing kooi biedt uitstekende weerstand tegen schokken en hoge temperaturen, met minder interne wrijving. Dankzij de X-life technologie zijn de loopbanen geoptimaliseerd, wat een betere verdeling van de belastingen, verminderde wrijving en een langere levensduur garandeert. De geometrie zonder centrale schouders, gecombineerd met twee zijschouders op de binnenring, zorgt voor een veilige axiale geleiding en gelijkmatige belastingsverdeling, zelfs bij variabele belastingen. Dit lager is geschikt voor hoge toerentallen en continu bedrijf.

Onderhoud:
Het open ontwerp maakt visuele inspectie eenvoudig en vereenvoudigt het onderhoud. Dit lager is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring om nasmering te kunnen uitvoeren tijdens bedrijf. Het gebruik van een geschikt smeermiddel, op basis van vet of olie, is essentieel, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Een zorgvuldige reiniging van het lagerhuis is aanbevolen vóór elke nasmering, vooral in vervuilde omgevingen. De messing kooi ondersteunt temperaturen tot 200 °C in continu bedrijf, mits gebruik van een compatibel smeermiddel.

Afdichting:
Dit model is een open lager zonder ingebouwde afdichtingen. Hierdoor is directe visuele controle en toegang tot smeerpunten mogelijk, maar het lager is gevoeliger voor externe verontreiniging zoals stof, vocht of vaste deeltjes. In vuile of spattende omstandigheden wordt een beschermkap of externe afdichting aanbevolen. De afwezigheid van inwendige afdichtingen vermindert de rolweerstand, verhoogt het toelaatbare toerental en vereenvoudigt het onderhoud. Het schoonhouden van de montage- en bedrijfsomgeving blijft echter cruciaal om de prestaties te behouden.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldwijde specialist in bewegingstechnologie. Het bedrijf werd opgericht in Duitsland en heeft meer dan 130 jaar ervaring op het gebied van hogeprecisielagers. Het staat bekend om zijn innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid en levert hoogwaardige oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. De X-life serie weerspiegelt dit engagement door producten aan te bieden die een langere levensduur en betere prestaties garanderen.

Belangrijkste Voordelen:
- Constructie zonder centrale schouders met zijschouders: optimale belastingsverdeling en veilige axiale geleiding;
- X-life technologie: langere levensduur, geoptimaliseerd contactoppervlak en verminderde verliezen door wrijving;
- Massieve messing kooi: hoge weerstand tegen schokken, trillingen en hitte;
- Conische boring 1:12: verstelbare montage en nauwkeurige instelling van de radiale speling;
- Open ontwerp met smeergroef en smeergaten: eenvoudig onderhoud en nasmering tijdens gebruik;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit, ook bij continu gebruik.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor mechanische systemen die stabiliteit en robuustheid vereisen. Het is geschikt voor industriële reductoren, secundaire assen, wikkel- en afwikkelinstallaties en spiltoepassingen in werktuigmachines. Het wordt toegepast in productieapparatuur, installaties voor materiaalverwerking en verpakkingssystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x250x250 mm
Logistiek gewicht14000 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte68 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental2250 rpm
Grenstoerental3150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1040000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr870000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.209,05 excl. BTW
/ stuk
1.462,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen