TIMKEN 22218 K/EJ/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Kogelgewrichtlagers met conische boring - stalen koker
Zie technische informatieReferenties
Timken:22218KEJW33
Rubix:03420274
Fabrikant:190017039
EAN:0087796023529





Productdetails : TIMKEN 22218 K/EJ/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Hoogwaardige kogelgewrichtlagers van Timken® hebben toonaangevende belastbaarheden en thermische referentietoerentallen
Hoogwaardige kogelgewrichtlagers van Timken® kunnen hoge radiale belastingen evenals axiale belastingen in beide richtingen aan
De kogelgewrichtlagers kunnen hoekafwijkingen tot 2,5° ten opzichte van de schacht aan.
Hoogwaardige kogelgewrichtlagers van Timken® kunnen hoge radiale belastingen evenals axiale belastingen in beide richtingen aan
De kogelgewrichtlagers kunnen hoekafwijkingen tot 2,5° ten opzichte van de schacht aan.
Sterke punten
Verbeterde oppervlakteafwerkingen
Geoptimaliseerde interne geometrie
Toonaangevende belastbaarheden
Geharde en genitreerde stalen koker met vlaksleuven
(W33) Standaard smeergaten en groef in buitenring
Geoptimaliseerde interne geometrie
Toonaangevende belastbaarheden
Geharde en genitreerde stalen koker met vlaksleuven
(W33) Standaard smeergaten en groef in buitenring
Toepassingen
Metalen; Energie-opwekking; Olie/gas; Aggregaat/cement; Bosbouwproducten; Rubber/kunststoffen; Zware beweegbare structuren; Grootschalige scheepsbouw (defensie & commercieel); Versnellingsbakken; Koppeloverbrengingen; Windenergieturbines; Kranen; Textiel; Mechanische persen; Transmissies voor in de scheepsbouw; Drukpersen; Materiaalverwerking; Transportapparatuur; Sleepgravers; Mechanische laadschoppen; Transportbanden; Planetaire versnellingsbakken voor kiepwagens; Graafmachines; Bulldozers; Verdichters; Schrankladers; Landbouwapparatuur/balenpersen; Locomotieven; Turboladers voor spoorwegtoepassingen; Tanks; Mobiele artillerie; Versnellingsbakken voor helikopters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Dikte | 40 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Grenstoerental | 5520 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 388000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 355000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,49 excl. BTW
/ stuk
€ 356,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen