ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF ZWART DIN 319-KT-16-M4-C
Kogelknoppen Kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-16-M4-C
Rubix:A0799891
Fabrikant:319-KT-16-M4-C
EAN:4045525172579






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop kunststof zwart din 319-kt-16-m4-c |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF ZWART DIN 319-KT-16-M4-C
Kogelknoppen Kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | elesa+ganter kogelknop kunststof zwart din 319-kt-16-m4-c |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Type
elesa+ganter kogelknop kunststof zwart din 319-kt-16-m4-c