ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-25-B6-L
Kogelknoppen, montage door inslaan
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-25-B6-L
Rubix:A0800023
Fabrikant:DIN 319-KU-25-B6-L
EAN:4045525173125






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop om in te slaan, vorm l (met klemhuls) |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-25-B6-L
Bij gebruik van kogelknoppen DIN 319 vorm L en M vervalt het schroefdraad op de steel. Ze worden met lichte slagen van een zachte hamer ingeslagen; het einde van de steel moet licht afgerond of afgeschuind (30°) zijn. Voor de montage van kogelknoppen vorm L moet de klemhuls in de boring worden geplaatst. Verder dient erop gelet te worden dat de knop bij het inslaan loodrecht wordt geplaatst dan wel axiaal-parallel wordt ingeslagen. Anders bestaat het gevaar dat de kogelknop breekt. Kogelknoppen vorm M vormen een zeer voordelige uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop om in te slaan, vorm l (met klemhuls) |
| Diameter schroefdraad | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Type
kogelknop om in te slaan, vorm l (met klemhuls)