Referenties
Knipex:03 02 160 SB
Rubix:10162206
EAN:4003773010593

Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 03 02 160 SB
Deze Knipex kombitang is ontworpen om veelzijdigheid, prestaties en comfort te leveren, en is het ideale gereedschap voor snij- en grijptoepassingen. Dankzij de robuuste constructie en speciale gripzones is deze tang geschikt voor zowel vlakke als ronde materialen en kan deze diverse soorten draad doorsnijden, inclusief dikke kabels.
Kenmerken:
Deze Knipex kombitang combineert nauwkeurige snijprestaties met geavanceerde ergonomie. De scherpe snijkanten snijden zowel zachte als harde draden en zelfs koperen kabels met een grote diameter. Deze snijkanten zijn door inductie gehard tot een hardheid van ongeveer 60 HRC, wat zorgt voor een lange levensduur. De speciale gripzones zijn geoptimaliseerd voor zowel vlakke als ronde objecten, waardoor de tang breed inzetbaar is in uiteenlopende situaties. De ergonomische handgrepen zijn gemaakt van drie materialen, wat maximaal comfort en minder vermoeidheid garandeert bij langdurig gebruik. Twee KNIPEXtend-aansluitingen maken het mogelijk om compatibele accessoires toe te voegen. De gepolijste en zwart geatramenteerde afwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en een professionele uitstraling.
Specificaties:
• Door inductie geharde snijkanten, hardheid tot ongeveer 60 HRC
• Gripzones voor vlakke en ronde materialen
• Zwart geatramenteerde afwerking met gepolijst oppervlak
• Ergonomische, driecomponentenhandgrepen met twee KNIPEXtend-aansluitingen
• Model 03 02 160: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,1 mm; harde draad Ø 2,0 mm; meerdradige koperen kabel Ø 10,0 mm of 16,0 mm²
• Model 03 02 180: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,4 mm; harde draad Ø 2,2 mm; meerdradige koperen kabel Ø 12,0 mm of 16,0 mm²
• Model 03 02 200: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,8 mm; harde draad Ø 2,5 mm; meerdradige koperen kabel Ø 13,0 mm of 16,0 mm²
Normen:
Deze kombitang voldoet aan de DIN ISO 5746 norm, die de veiligheidseisen en prestatie-eisen voor grijp- en snijtangen vastlegt. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en bevat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat de veiligheid voor de gebruiker en het milieu garandeert.
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde producent van hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 1.500 producten is het merk een belangrijke speler in de elektronica-, auto- en industriële onderhoudssector. Knipex staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
Kenmerken:
Deze Knipex kombitang combineert nauwkeurige snijprestaties met geavanceerde ergonomie. De scherpe snijkanten snijden zowel zachte als harde draden en zelfs koperen kabels met een grote diameter. Deze snijkanten zijn door inductie gehard tot een hardheid van ongeveer 60 HRC, wat zorgt voor een lange levensduur. De speciale gripzones zijn geoptimaliseerd voor zowel vlakke als ronde objecten, waardoor de tang breed inzetbaar is in uiteenlopende situaties. De ergonomische handgrepen zijn gemaakt van drie materialen, wat maximaal comfort en minder vermoeidheid garandeert bij langdurig gebruik. Twee KNIPEXtend-aansluitingen maken het mogelijk om compatibele accessoires toe te voegen. De gepolijste en zwart geatramenteerde afwerking biedt een hoge corrosiebestendigheid en een professionele uitstraling.
Specificaties:
• Door inductie geharde snijkanten, hardheid tot ongeveer 60 HRC
• Gripzones voor vlakke en ronde materialen
• Zwart geatramenteerde afwerking met gepolijst oppervlak
• Ergonomische, driecomponentenhandgrepen met twee KNIPEXtend-aansluitingen
• Model 03 02 160: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,1 mm; harde draad Ø 2,0 mm; meerdradige koperen kabel Ø 10,0 mm of 16,0 mm²
• Model 03 02 180: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,4 mm; harde draad Ø 2,2 mm; meerdradige koperen kabel Ø 12,0 mm of 16,0 mm²
• Model 03 02 200: snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,8 mm; harde draad Ø 2,5 mm; meerdradige koperen kabel Ø 13,0 mm of 16,0 mm²
Normen:
Deze kombitang voldoet aan de DIN ISO 5746 norm, die de veiligheidseisen en prestatie-eisen voor grijp- en snijtangen vastlegt. Daarnaast is dit gereedschap REACH-conform en bevat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat de veiligheid voor de gebruiker en het milieu garandeert.
Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in 1882 in Duitsland en is een gerenommeerde producent van hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en meer dan 1.500 producten is het merk een belangrijke speler in de elektronica-, auto- en industriële onderhoudssector. Knipex staat wereldwijd bekend om zijn toewijding aan precisie, innovatie en duurzaamheid.
With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker cables. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Zuivere, nauwkeurige snede van zachte en harde draden en dikke kabels dankzij door inductie geharde snijkanten
• Veelzijdig inzetbaar met gripzones voor vlakke en ronde vormen
• Comfortabel in gebruik, ook bij langdurig werken, dankzij ergonomische, driecomponentenhandgrepen
• Duurzame en professionele afwerking met corrosiewerende behandeling
• Veelzijdig inzetbaar met gripzones voor vlakke en ronde vormen
• Comfortabel in gebruik, ook bij langdurig werken, dankzij ergonomische, driecomponentenhandgrepen
• Duurzame en professionele afwerking met corrosiewerende behandeling
Toepassingen
Deze Knipex kombitang is geschikt voor professionals in onderhoud, elektrotechniek, mechanica en industriële toepassingen. Dit gereedschap wordt bijzonder aanbevolen voor werkzaamheden waarbij zowel snijden als grijpen vereist is in uiteenlopende omgevingen. Het is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op bouwlocaties, in industriële installaties of bij reparaties, waarbij het onder alle omstandigheden betrouwbare prestaties levert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x84x87 mm |
| Gewicht | 245 g |
| Lengte | 225 mm |
| Snijcapaciteit | 3,1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes