Referenties
Knipex:03 01 160 EAN
Rubix:10169072
EAN:4003773022787
Documenten
Productdetails : KNIPEX COMBINATIETANG 03 01 160 EAN
03 01 160 EAN Kombitang
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,1 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 10,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 16,0 mm²
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
Sterke punten
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Met snijkanten voor zachte en harde draad, Lange snijkanten voor dikke kabels, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,08 excl. BTW
/ stuk
€ 15,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen