METABO SCHUUR-AFZUIGBESCHERMKAP GED125
Komsteen-beschermkappen met toebehoren
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626732000
Rubix:A0199816
Fabrikant:626732000
EAN:4007430261984

Productdetails : METABO SCHUUR-AFZUIGBESCHERMKAP GED125
Snelle gereedschapsloze montage van de afzuigkap op een bijpassende haakse slijper, Onverliesbaar schuifelement voor het snel, gereedschapsloos openen bij werken dichtbij de wand, ook met handschoenen, Afzuigbeschermkap met flexibele borstelkrans en verbeterd stromingskanaal voor bijzonder stofarm slijpen, zowel binnens- als buitenshuis, Antistatisch kunststof voorkomt een elektrische lading en stofnesten, voor een constant hoog afzuigvermogen; aansluiting voor een stofafzuiging van Ø 35/41 mm, Accu-haakse slijper: geschikt voor W 18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-125 Quick, W..18 LTX BL 15-125 Quick, Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers van Ø 180 mm van Metabo, behalve W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100 (bouwjaar voor 2019), W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, Bijstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | komsteen-beschermkappen met toebehoren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,20 excl. BTW
/ stuk
€ 118,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen