SPARTEX RVS A2 KOOIMOER TYPE C 9039 M8 1,0-1,7MM
Kooimoeren voor plaatdikte 1,0-1,7 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECCT/1,7-8XA2
Rubix:A0829847
Fabrikant:903928 10-17
EAN:4043377357465


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 KOOIMOER TYPE C 9039 M8 1,0-1,7MM
SPARTEX RVS A2 KOOIMOER TYPE C 9039 M8 1,0-1,7MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Dikte | 1,7 mm |
| Type | spartex rvs a2 kooimoer type c 9039 m8 1,0-1,7mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 67,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen