Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 5 x 9 x 1 Cu S
Rubix:08932804
EAN:4043952518069



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,0MM 5X9MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koperen afdichtringen vorm A voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Afmetingen platte afdichtringen: 5 x 9 x1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | koper |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
