Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 10 x 16 x 1 Cu S
Rubix:08932446
EAN:4043952518168



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,0MM 10X16MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 10 x 16 x 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 74152100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
