Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 16 x 22 x 1,5 Cu S
Rubix:08932574
EAN:4043952518274



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 16X22MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 16 x 22 x 1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 166 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 74152100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
