ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 21X26MM

Koperen ring

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:DIN 7603 Cu A 21 x 26 x 1,5 Cu S
Rubix:08932646
EAN:4043952518342
ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 21X26MM

Technische samenvatting

Binnendiameter21 mm
Buitendiameter26 mm
Dikte1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 1,5MM 21X26MM


DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 21 x 26 x 1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter21 mm
Buitendiameter26 mm
Dikte1,5 mm
Materiaalkoper
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74152100
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden