Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 26 x 34 x 2 Cu S
Rubix:08932716
EAN:4043952518410



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 2,0MM 26X34MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 26 x 34 x 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
