Referenties
Spartex:DIN 7603 Cu A 45 x 52 x 2 Cu S
Rubix:08932782
EAN:4043952518502



Productdetails : ROODKOPER RING D7603A 2,0MM 45X52MM
DIN 7603 koper type A afdichtingsringen, afmetingen vlakke afdichtingsringen: 4 x 8 x1 PU=S (100 stuks)
DIN 7603 Koper vorm A Afdichtringen voor buisverbindingen en sluitingsschroeven. Vlakke afdichtringen Afmetingen: 45 x 52 x 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | koper |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
