Referenties
CRC:Copper Paste
Rubix:07028630
Fabrikant:10699-AA
EAN:5412386017711


Technische samenvatting
| Verpakking | 12 stuks |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1-2 |
| Viscositeit bij 40°C | 20,5 mm²/s |
Documenten
Productdetails : CRC 10699-AA KOPERPASTA 500G
CRC Copper Paste is een zachte, koperkleurige pasta op basis van gemicroniseerd koperpoeder en synergetische antioxidant-, anticorrosie- en antislijtageadditieven gesuspendeerd in een eersteklas stabiele olie. Het is een effectieve anti-vastloopformule die metaal-op-metaalcontact, vastlopen, vreten en wrijvingscorrosie voorkomt.
Sterke punten
-vermindert wrijving en slijtage, zelfs als de basisolie al verdampt is
Hoge druk- en hoge temperatuurbestendigheid
Zorgt voor nauwkeurige montage
Maakt eenvoudige demontage van schroefdraadonderdelen, pakkingen en flenzen mogelijk, zelfs na lange gebruiksperioden
Schroefdraadonderdelen blijven in goede staat en kunnen worden hergebruikt
Scheidingsfilm zorgt voor gunstig lossingsgedrag van de schroefdraadverbindingen
Uitstekende afdichting, zelfs in corrosieve atmosferen
Bestand tegen warm en koud water
Loodvrij en nikkelvrij
Aerosolformulering bevat geen gechloreerde oplosmiddelen en gebruikt koolwaterstofdrijfgas
Hoge druk- en hoge temperatuurbestendigheid
Zorgt voor nauwkeurige montage
Maakt eenvoudige demontage van schroefdraadonderdelen, pakkingen en flenzen mogelijk, zelfs na lange gebruiksperioden
Schroefdraadonderdelen blijven in goede staat en kunnen worden hergebruikt
Scheidingsfilm zorgt voor gunstig lossingsgedrag van de schroefdraadverbindingen
Uitstekende afdichting, zelfs in corrosieve atmosferen
Bestand tegen warm en koud water
Loodvrij en nikkelvrij
Aerosolformulering bevat geen gechloreerde oplosmiddelen en gebruikt koolwaterstofdrijfgas
Toepassingen
Bouten, moeren, pennen ;Schroefverbindingen op hydraulische apparatuur;Geleiders voor remmen;Bussen, fittingen;Remverstellers;Bougies;Splines;Wielbouten;Flenzen, flensafdichtingen;Pijpaansluitingen;Uitlaatschroefverbindingen;Koppelingen;Glijbussen/assen;Perspassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 12 stuks |
| NLGI Klasse | 1-2 |
| Viscositeit bij 40°C | 20,5 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 1100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 372,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen