GEDORE KOPKNIPTANG POWER 160MM 2C-GREEP - 8367-160 JC

Kopkniptang 8367-160

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:8367-160 JC
Rubix:10014245
Fabrikant:6749150
EAN:4010886674918
GEDORE KOPKNIPTANG POWER 160MM 2C-GREEP - 8367-160 JC
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Gewicht254 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE KOPKNIPTANG POWER 160MM 2C-GREEP - 8367-160 JC



• volgens DIN ISO 5748
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• tbv harde draad/pianodraad 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Kopkniptang POWER 160 mm 2C-greep volgens DIN ISO 5748 grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC tbv harde draad/pianodraad 1,6 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht254 g
Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Gewicht254 g
Snijcapaciteit4,5 mm
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,34 excl. BTW
/ stuk
40,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen