Referenties
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-16-2,2
Rubix:0999112704
Fabrikant:GN 3663-34-M6-16-2,2
EAN:4045525094017



Productdetails : ELESA+GANTER KARTELKNOP GN 3663-34-M6-16-2,2
Koppelbegrenzende knopbouten GN 3663 worden gebruikt wanneer het handmatig aangebrachte koppel begrensd moet worden. Bij rechtsom draaien activeert het koppelmechanisme van de geribbelde knop een „overschakeling“ zodra het gespecificeerde koppel is bereikt. Bij linksom draaien vergrendelt het mechanisme zodanig dat het koppel niet wordt begrensd. Bij het aandraaien wordt daardoor gewaarborgd dat het maximaal toelaatbare koppel niet wordt overschreden. Daarentegen wordt het voor het losmaken benodigde koppel altijd betrouwbaar overgebracht. Na het verwijderen van de kap en het losdraaien van de verzonken schroef kan de schroefdraad- of businzet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,19 excl. BTW
/ stuk
€ 109,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
