Referenties
KTR:ROTEX 180 GGG 40-1
Rubix:01080275
Fabrikant:021804000050

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 180 GGG NAAF 80MM VB MODEL 1
ROTEX naaf voorgeboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 138000 g |
| Type | koppelbegrenzer |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.643,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3.198,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
