Referenties
Flender:2LC0171-0XA10-0AA0
Rubix:01100520



Productdetails : FLENDER N-EUPEX 200 T1 NB KOPPELING DEEL 1 ONGEBOORD
N-EUPEX Koppelingsdeel 1 met diameter 200 mm. N-Eupex koppeling is uitgebalanceerd en uit hoge kwaliteit gietijzer. Geschikt voor incidentiële uitlijningsfouten. Neemt vlot torsionele afwijkingen op.
Sterke punten
•Fail-safe for maximum operational reliability
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to
High degree of availability of parts ex stock
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to
High degree of availability of parts ex stock
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | n-eupex pin koppeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,55 excl. BTW
/ stuk
€ 338,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen