ELESA+GANTER STELVOET GN 638-21-M8-20-NI
Koppelstukken, kunststof, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 638-21-M8-20-NI
Rubix:A0595152
Fabrikant:GN 638-21-M8-20-NI
EAN:4045525489608






Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof/roestvrij staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 638 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 638-21-M8-20-NI
De kogeldiameter van de scharnierstukken GN 638 is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat ze ook aan de kogelzijde kunnen worden ingeschroefd. Het kogeluiteinde van de schroefdraadpen kan gemakkelijk in het drukstuk worden gedrukt en weer worden gedemonteerd. De gegevens over de statische belastbaarheid van de kunststof drukstukken zijn richtwaarden die zijn bepaald door middel van een reeks tests. Daarbij werd het drukstuk verticaal belast via de schroefdraadpen. Bij de aangegeven belasting van 3,5 kN werd geen blijvende vervorming van het drukstuk vastgesteld en trad er ook geen breuk op.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Materiaal | kunststof/roestvrij staal |
| Uitvoering | gn 638 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Diameter | 21 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen