Referenties
Bahco:3745-200
Rubix:10082266
EAN:7314151834104

Documenten
Productdetails : BAHCO KOUDBEITEL SPITS 8MM 200MM 3745-200
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Plat-ovaal. DIN 6451
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 285 g |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Type | koudbeitel spits (cold cape chisel) |
| Materiaal | gehard staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
