KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VEER 74 12 180
Kracht-zijsnijtangen Veer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:74 12 180
Rubix:10162627
EAN:4003773060192

Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VEER 74 12 180
Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard.
Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x90x21 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 273 g |
| Snijcapaciteit | 3,8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,07 excl. BTW
/ stuk
€ 37,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen