Referenties
Knipex:74 02 180
Rubix:10160074
EAN:4003773023074

Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 02 180
De KNIPEX 74 02 180 kracht-zijsnijtang met hoge overbrenging is ontworpen voor intensief en continu gebruik. Deze compacte, krachtige en ergonomische tang levert zuivere sneden, zelfs bij harde materialen, terwijl de benodigde fysieke inspanning aanzienlijk wordt verminderd. Dankzij de robuustheid en productiekwaliteit is dit een betrouwbaar gereedschap, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
De KNIPEX 74 02 180 onderscheidt zich door de snijcapaciteit ondanks de compacte afmetingen. Dankzij de geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten, het scharnier en de handgrepen biedt deze kracht-zijsnijtang een efficiënte krachtoverbrenging, waardoor zelfs zeer harde draden, waaronder pianodraad, gemakkelijk kunnen worden doorgesneden. De ergonomische handgrepen uit drie componenten zorgen voor een uitstekende grip en een groot gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De uit één stuk gesmede scharnieras garandeert een uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid, terwijl de oppervlaktebehandeling effectief beschermt tegen corrosie. Dit model is ook uitgerust met twee KNIPEXtend-aansluitingen, waardoor accessoires kunnen worden toegevoegd om nog veelzijdiger te kunnen werken.
Specificaties:
• Referentie: 74 02 180
• Afmetingen: 180 x 53 x 22 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: ergonomisch, driecomponenten, met KNIPEXtend-aansluitingen
• Snijcapaciteit staal, halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit staal, harde draad: Ø 2,7 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 2,2 mm
• Inductiegeharde snijvlakken: hardheid ca. 64 HRC
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de kwaliteit en veiligheid van het gebruik garanderen. De norm DIN ISO 5749 specificeert de eisen voor zijsnijtangen met diagonale bekken, met name wat betreft geometrie, snijvermogen en veiligheid. Dit product is ook in overeenstemming met de REACH-verordening: het bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), waardoor het een verantwoorde keuze is wat betreft milieu en gezondheid.
Merkinformatie:
KNIPEX is een familiebedrijf dat meer dan 140 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie en biedt een assortiment van meer dan 1.000 modellen voor diverse professionele toepassingen. KNIPEX exporteert naar meer dan 100 landen en maakt er een erezaak van om uitsluitend in Duitsland te produceren, met strenge kwaliteitseisen.
Kenmerken:
De KNIPEX 74 02 180 onderscheidt zich door de snijcapaciteit ondanks de compacte afmetingen. Dankzij de geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten, het scharnier en de handgrepen biedt deze kracht-zijsnijtang een efficiënte krachtoverbrenging, waardoor zelfs zeer harde draden, waaronder pianodraad, gemakkelijk kunnen worden doorgesneden. De ergonomische handgrepen uit drie componenten zorgen voor een uitstekende grip en een groot gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De uit één stuk gesmede scharnieras garandeert een uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid, terwijl de oppervlaktebehandeling effectief beschermt tegen corrosie. Dit model is ook uitgerust met twee KNIPEXtend-aansluitingen, waardoor accessoires kunnen worden toegevoegd om nog veelzijdiger te kunnen werken.
Specificaties:
• Referentie: 74 02 180
• Afmetingen: 180 x 53 x 22 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: ergonomisch, driecomponenten, met KNIPEXtend-aansluitingen
• Snijcapaciteit staal, halfharde draad: Ø 3,8 mm
• Snijcapaciteit staal, harde draad: Ø 2,7 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 2,2 mm
• Inductiegeharde snijvlakken: hardheid ca. 64 HRC
Normen:
Dit product voldoet aan verschillende Europese normen die de kwaliteit en veiligheid van het gebruik garanderen. De norm DIN ISO 5749 specificeert de eisen voor zijsnijtangen met diagonale bekken, met name wat betreft geometrie, snijvermogen en veiligheid. Dit product is ook in overeenstemming met de REACH-verordening: het bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), waardoor het een verantwoorde keuze is wat betreft milieu en gezondheid.
Merkinformatie:
KNIPEX is een familiebedrijf dat meer dan 140 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en innovatie en biedt een assortiment van meer dan 1.000 modellen voor diverse professionele toepassingen. KNIPEX exporteert naar meer dan 100 landen en maakt er een erezaak van om uitsluitend in Duitsland te produceren, met strenge kwaliteitseisen.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Moeiteloos snijden van harde draden, inclusief pianodraad, dankzij versterkte hefboomwerking
• Tot 20% minder spierinspanning vergeleken met standaardtangen met dezelfde afmetingen
• Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Compact formaat voor eenvoudig transport en toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
• Inductiegeharde snijvlakken voor een lange levensduur
• Ergonomische handgrepen met KNIPEXtend-aansluitingen voor het toevoegen van accessoires
• Tot 20% minder spierinspanning vergeleken met standaardtangen met dezelfde afmetingen
• Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Compact formaat voor eenvoudig transport en toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
• Inductiegeharde snijvlakken voor een lange levensduur
• Ergonomische handgrepen met KNIPEXtend-aansluitingen voor het toevoegen van accessoires
Toepassingen
De KNIPEX 74 02 180 is ideaal voor professionals in de bouw, auto-industrie en industrie. Dankzij het compacte formaat en het lage gewicht is deze tang bijzonder geschikt voor mobiele toepassingen. Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals bouwplaatsen, werkplaatsen en elektrotechnische installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x90x21 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 273 g |
| Snijcapaciteit | 3,8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,61 excl. BTW
/ stuk
€ 33,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden