BOSCH BETONSLIJPER GBR 18V-15 S SOLO L-BOXX 601776201

Krachtige accubetonslijpmachine met uitstekende flexibiliteit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:601776201
Rubix:A0854338
Fabrikant:601776201
EAN:4053423300598
BOSCH BETONSLIJPER GBR 18V-15 S SOLO L-BOXX 601776201

Technische samenvatting

Spanning18 V
Rotatiesnelheid8500 rpm
Gewicht2,6 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH BETONSLIJPER GBR 18V-15 S SOLO L-BOXX 601776201


De Bosch betonslijpmachine GBR 18V-15 S Professional levert snoerloze efficiëntie zonder concessies te doen aan het vermogen. De borstelloze motortechnologie garandeert een voortreffelijke afnamecapaciteit. Deze machine maakt het bereiken van krappe plekken gemakkelijk dankzij de draaibare extra handgreep. Bovendien is vlakslijpen dichtbij de rand probleemloos mogelijk met het beweegbare beschermkapelement. Deze betonslijpmachine produceert professionele resultaten op diverse materialen dankzij de toerentalinstelling via de gebruikersinterface. En is ontworpen voor meer gebruikersbescherming met functies als KickBack Control, remsysteem en Drop Control. De Bosch betonslijpmachine GBR 18V-15 S Professional is ideaal voor het droogslijpen, ontbramen en gladmaken van materialen als beton, steen, egalisatiemortel en marmer. De machine is ook geschikt voor het verwijderen van lijmresten en beschermende coatings op minerale ondergronden. Deze is compatibel met diamantkomschijven van 125 mm en gebruikelijke stofafzuigingen en biedt een naadloze stofafzuiging dankzij de Click&Clean-interface. De machine is compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, het accuplatform van meerdere merken. De GBR 18V-15 S beschikt over een krachtige borstelloze motortechnologie en over functies als nulspanningsbeveiliging en softstart.

Sterke punten

• Een voortreffelijke afnamecapaciteit dankzij de krachtige borstelloze motor
• Gemakkelijke toegang tot het te bewerken oppervlak dankzij draaibare extra handgreep
• Moeiteloos nauwkeurig vlakslijpen met beweegbaar beschermkapelement
• Professionele resultaten op meerdere materialen dankzij toerentalinstelling via gebruikersinterface

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Rotatiesnelheid8500 rpm
Gewicht2,6 kg
Draadloosja
Typebetonslijpmachine
Modelgbr 18v-15 s
Onbelast toerental8500 rpm
€ 577,85 excl. BTW
/ stuk
€ 699,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen