DEB KRESTO CITRUS POWER HANDCLEANER A 4 LTR CIT4LTR

Kresto® Citrus handreiniger voor superzwaar gebruik

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Deb Skin Care (SC Johnson):CIT4LTR
Rubix:07160502
EAN:5010424014366
DEB KRESTO CITRUS POWER HANDCLEANER A 4 LTR CIT4LTR

Technische samenvatting

Verpakkingpatroon
Capaciteit4 l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DEB KRESTO CITRUS POWER HANDCLEANER A 4 LTR CIT4LTR


De Kresto® Citrus van SC Johnson Professional is een krachtige industriële handreiniger, volledig oplosmiddelvrij en verrijkt met plantaardig maïsmeel. Deze formule verwijdert hardnekkige vervuilingen doeltreffend en is tegelijkertijd huidvriendelijk.

Kenmerken:
Kresto® Citrus onderscheidt zich door de reinigingskracht en brede inzetbaarheid. De formulering verwijdert een groot aantal hardnekkige industriële vervuilingen, zoals vetten, oliën, roet, bitumen en restanten van olieverf. Het exfoliërende maïsmeel reinigt grondig zonder de huid te irriteren, waardoor een snel, veilig en effectief resultaat wordt bereikt. Deze handreiniger spoelt gemakkelijk af, wat het risico op verstopte leidingen vermindert en zorgt voor een probleemloos onderhoud van wasinstallaties. Het frisse citrusparfum garandeert een aangename gebruikerservaring en laat een langdurig gevoel van netheid achter. Omdat het product siliconenvrij is, veroorzaakt het geen problemen bij het aanbrengen van verf of coatings na het handen wassen.

Specificaties:
• Formule: oplosmiddelvrij, met plantaardig maïsmeel
• Vorm: viskeuze vloeistof
• Kleur: beige
• Geur: fris, citrusachtig
• pH (geconcentreerde oplossing): 6,5 – 7,5
• Gebruik: aanbrengen op droge, vuile handen vóór toevoeging van water

Normen:
Kresto® Citrus voldoet aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 inzake cosmetische producten. Dit betekent dat de veiligheid van het product is beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Daarnaast voldoet de formule aan de eisen voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten, wat bijdraagt aan een lagere milieu-impact.

Sterke punten

• Intensieve reiniging: verwijdert oliën, vetten, verf en lijm
• Huidvriendelijk: dermatologisch getest en niet-irriterend
• Natuurlijke exfoliatie: maïsmeel zorgt voor een diepe, maar milde reiniging
• Frisse geur: aangenaam en langdurig gevoel van frisheid en netheid
• Siliconenvrij: compatibel met verf- en coatingtoepassingen
• Eenvoudig in gebruik: aanbrengen op droge handen, vervolgens afspoelen
• Onderhoudsarm: vermindert de kans op verstopping van leidingen

Toepassingen

Deze handreiniger is ideaal voor gebruik in de industrie, auto-industrie, bouwsector, onderhoudswerkplaatsen en drukbezochte faciliteiten. Deze is ook aanbevolen voor schoonmaakbedrijven, technische scholen en autogarages. Dit product is zeer geschikt voor werknemers die worden blootgesteld aan oliën, vetten, bitumen en andere industriële vervuilingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Verpakkingpatroon
Capaciteit4 l
€ 42,78 excl. BTW
/ stuk
€ 51,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Capaciteit