KTR BOWEX 65 SINT NAAF 48MM L=55MM
Kromgetande tandwielkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:BOWEX M-65 48H7
Rubix:01081934
Fabrikant:010652004800

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 65 SINT NAAF 48MM L=55MM
BOWEX-naaf met moer en schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2110 g |
| Type | bowex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,88 excl. BTW
/ stuk
€ 151,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
