Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-40-B8-C
Rubix:A0583105
Fabrikant:DIN 6335-GG-40-B8-C
EAN:4045525329492





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-40-B8-C
Kruisgrepen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
