KIPP KRUISGREEP RVS M8 K0146.5040082
Kruisgrepen vergelijkbaar met DIN 6335 Roestvrij staal, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0146.5040082
Rubix:0999107088
EAN:4059245041190



Productdetails : KIPP KRUISGREEP RVS M8 K0146.5040082
Materiaal: roestvrij staal 1.4308. Uitvoering: geslepen en gepolijst. Op aanvraag: kruisgrepen roestvrij staal met buitendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen