Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AP-50-M10-45
Rubix:A0583101
Fabrikant:GN 6335.5-AP-50-M10-45
EAN:4045525884298



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-AP-50-M10-45
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Kruiskopschroef, aluminium handgreep, roestvrijstalen schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,81 excl. BTW
/ stuk
€ 37,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
