SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M1,6X18
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH1,6X18EFA2-50
Rubix:A0821426
Fabrikant:0965216 18
EAN:4043377285089

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M1,6X18
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M1,6X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | ph0 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 84,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm