SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M8X150
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH8X150EFA2-70
Rubix:A0821352
Fabrikant:096528 150
EAN:4043377117991

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M8X150
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M8X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm
