SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X4
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ2,5X4A2
Spartex:VMTFPZ2,5X4EFA2-50
Rubix:08255627
Fabrikant:09652025 4
EAN:4043377116260

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X4
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
4 mm