SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X14

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ2X14EFA4-50
Rubix:08256699
Fabrikant:0965402 14
EAN:4043377118714
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X14


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM2
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 16,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk