SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X16

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ2X16EFA2-50
Rubix:08255625
Fabrikant:0965202 16
EAN:4043377116130
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X16


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM2
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk