SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ3X22EFA2-50
Rubix:A0821327
Fabrikant:0965203 22
EAN:4043377284587

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm