SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X50

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X50EFA4-70
Rubix:08256744
Fabrikant:0965405 50
EAN:4043377286321
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X50


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk