SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X6

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ5X6EFA2-70
Rubix:08255659
Fabrikant:0965205 6
EAN:4043377116659
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X6


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 11,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk